Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenzubehör LILY TRIM #96632300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtenzubehör LILY TRIM #96632300
Leuchtenzubehör LILY TRIM #96632300
Artikel-Nr.:
     3517A-72954260
Hersteller:
     THORNeco
Herst.-Nr.:
     96632300
EAN/GTIN:
     9010299081094
Suchbegriffe:
Dekorring
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler

Leuchtenzubehör LILY TRIM #96632300

Einstellbare, quadratischw Verkleidung in Mattweiß für LILY Lichtmodul für Downlight. Material: Aluminiumdruckguss. Abmessungen: 82 x 82 x 25 mm, Gewicht: 0,09 kg.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
82 mm
Breite:
82 mm
Höhe:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: einbau downlight
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,56*
€ 15,36*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,65*
€ 15,50*
€ 3,90*
ab € 11,98*
€ 17,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.