| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-72960029 Herst.-Nr.: 212826 EAN/GTIN: 4255686320867 |
|
|
| | |
| Diffusorscheibe 455mm, 43mm MB-DIF-R-480 Diffusor Komponente: Diffusorscheibe Geeignet für: MB-N-480 Leuchtfläche: 455, 43 mm Montage: mittels Klemmnut Komponente: Diffusorscheibe, Fenster Gewicht: 58 g Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,34* | € 42,66* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 32,99* | € 44,64* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,04* | € 45,99* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,22* | € 71,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|