Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-72965548 Herst.-Nr.: 60800873 EAN/GTIN: 4053167390794 |
|
|
| | |
| Retrofit-Ring D150 mm RETROFIT-R #60800873 Retrofit-Ring D150 mm, zur Reduzierung des Einbaudurchmessers (Deckenausschnitt DA) in abgehängten Decken von DA 175 mm auf DA 150 mm, Material: Stahlblech, sichtbarer Ring weiß lackiert, Ring-Außendurchmesser D= 210 mm, Ring-Stärke 1,25 mm, Gewicht: 0,44 kg Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungssatz | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Stahl | Höhe: | 3 mm | Durchmesser: | 210 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,91* | € 25,19* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 18,14* | € 25,36* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,85* | € 26,20* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,14* | € 26,74* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 20,59* | € 28,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|