Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Grifflos-Profilleuchte 61002230402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Grifflos-Profilleuchte 61002230402
LED-Grifflos-Profilleuchte 61002230402
Artikel-Nr.:
     3517A-73052837
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     61002230402
EAN/GTIN:
     4051268178204
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
hera led lichtleiste
lichtleiste led

LED-Grifflos-Profilleuchte 61002230402

LED Up + Down für 16mm Holzböden, Gehäuse Alu in edelstahloptik eloxiert, Anschlussleitung mittig 2,5m mit LED 24-Stecker, Lichtfarbe warm weiß ca. 3000K, optionales Zubehör: Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, WiFi App, DALI oder 1-10V Dimmer
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 54,59*
€ 71,41*
Frei Haus
ab € 56,24*
€ 73,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
ab € 71,55*
Zubehör
Hera
20805003006
ab € 39,05*
Zubehör
Hera
61500050523
ab € 32,14*
Zubehör
Hera
20805003041
ab € 14,01*
Zubehör
Hera
61500052201
ab € 70,13*
Zubehör
Hera
20604003301
ab € 47,16*
Zubehör
Hera
20604004001
ab € 62,37*
Zubehör
Hera
21530061001
ab € 1,36*
Zubehör
Hera
21530062501
ab € 1,94*
Zubehör
Hera
20604003801
ab € 56,12*
Zubehör
Hera
20604003101
ab € 35,12*
Zubehör
Hera
21530060501
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.