Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauprofil BIRO40 3000K, DALI, 1160mm 77023073


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-73152205
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     77023073
EAN/GTIN:
     4251433933946
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbauprofil BIRO40 3000K, DALI, 1160mm 77023073

LED-Einbauprofil, weiß, rechteckig. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. LED-Lichtkanal mit microprismatischer Abdeckung. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 17.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 295,14*
€ 295,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 260,88*
€ 313,87*
€ 8,50*
ab € 264,36*
€ 318,12*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 269,98*
€ 323,95*
Frei Haus
ab € 272,75*
€ 326,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,95*
€ 385,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,03*
€ 378,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,52*
€ 361,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,70*
€ 355,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,98*
€ 321,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77034073
ab € 418,74*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77334073
ab € 613,72*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77134073
ab € 337,44*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77024073
ab € 438,72*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77004073
ab € 381,02*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77014073
ab € 355,54*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77244073
ab € 404,59*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77354073
ab € 597,63*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77133073
ab € 233,87*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77003073
ab € 235,68*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77003693
ab € 234,36*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77013073
ab € 216,63*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77013083
ab € 215,93*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77023693
ab € 260,37*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77033073
ab € 247,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.