Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter h3x630TMADJ4P4DN400A HMJ401DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter h3x630TMADJ4P4DN400A HMJ401DR
Leistungsschalter h3x630TMADJ4P4DN400A HMJ401DR
Artikel-Nr.:
     3517A-73152845
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HMJ401DR
EAN/GTIN:
     3250613199432
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter hager

Leistungsschalter h3x630TMADJ4P4DN400A HMJ401DR

Leistungsschalter h3 x630 TM ADJ 4P4D N0-100% 400A 50kA FTC
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
220..415 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250..400 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2000..4000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.156,80*
€ 1.276,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.193,87*
€ 1.313,37*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.218,49*
€ 1.337,61*
Frei Haus
ab € 1.229,93*
€ 1.350,56*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.236,64*
€ 1.360,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.337,61*
€ 1.591,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.323,87*
€ 1.575,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.275,37*
€ 1.517,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.244,61*
€ 1.481,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.218,49*
€ 1.450,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HXA002H
ab € 42,80*
Zubehör
Hager
HXA003H
ab € 42,87*
Zubehör
Hager
HXA004H
ab € 39,00*
Zubehör
Hager
HXA005H
ab € 38,81*
Zubehör
Hager
HXA024H
ab € 44,33*
Zubehör
Hager
HXB069H
ab € 21,32*
Zubehör
Hager
HBW400L
ab € 1.330,93*
Zubehör
Hager
HBW400H
ab € 1.180,06*
Zubehör
Hager
HBW630H
ab € 1.498,16*
Zubehör
Hager
HXS920H
ab € 16,16*
Zubehör
Hager
HXA025H
ab € 44,39*
Zubehör
Hager
HXA026H
ab € 42,86*
Zubehör
Hager
HYW002H
ab € 118,83*
Zubehör
Hager
HYW053H
ab € 41,05*
Zubehör
Hager
HYW022H
ab € 59,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.