Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter h3x630LSnI4P4DN400A HNJ401GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter h3x630LSnI4P4DN400A HNJ401GR
Leistungsschalter h3x630LSnI4P4DN400A HNJ401GR
Artikel-Nr.:
     3517A-73152962
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HNJ401GR
EAN/GTIN:
     3250613198367
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter hager

Leistungsschalter h3x630LSnI4P4DN400A HNJ401GR

Leistungsschalter h3 x630 LSnI 4P4D N0-50-100% 400A 40kA FTC. Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd).
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
220..415 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
40 kA
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
218,4..4000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.134,00*
€ 1.248,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.162,08*
€ 1.284,12*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.182,92*
€ 1.307,84*
Frei Haus
ab € 1.198,94*
€ 1.320,51*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.204,42*
€ 1.330,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.307,84*
€ 1.556,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.294,57*
€ 1.540,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.248,11*
€ 1.485,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.218,40*
€ 1.449,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.182,92*
€ 1.407,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HXA002H
ab € 43,12*
Zubehör
Hager
HXA003H
ab € 43,18*
Zubehör
Hager
HXA004H
ab € 38,40*
Zubehör
Hager
HXA024H
ab € 43,70*
Zubehör
Hager
HXB069H
ab € 21,64*
Zubehör
Hager
HBW400L
ab € 1.330,98*
Zubehör
Hager
HBW400H
ab € 1.179,69*
Zubehör
Hager
HBW630H
ab € 1.507,02*
Zubehör
Hager
HXS920H
ab € 16,08*
Zubehör
Hager
HXA025H
ab € 43,81*
Zubehör
Hager
HXA026H
ab € 42,16*
Zubehör
Hager
HYW002H
ab € 118,32*
Zubehör
Hager
HYW053H
ab € 40,83*
Zubehör
Hager
HYW022H
ab € 59,68*
Zubehör
Hager
HXW042HK
ab € 602,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.