Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdosenklemme 2,5mm² 773-118


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-73154799
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     773-118
EAN/GTIN:
     4055143237567
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Verbindungsdosenklemme 2,5mm² 773-118

Verbindungsdosenklemme
für ein- und mehrdrähtige Leiter
max. 2,5 mm²
8 Leiter
Gehäusefarbe transparent
Deckelfarbe grün
Umgebungstemperatur max. 60°C
2,50 mm²
mehrfarbig
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
8
Nennquerschnitt:
1,5..2,5 mm²
Mit Betätigungshebeln:
nein
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
24 A
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 11,099*
€ 14,079*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,77*
€ 16,80*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 11,825*
€ 16,885*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 11,85*
€ 16,92*
1
€ 5,95*
ab € 13,2235*
€ 18,8435*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,92*
€ 20,1348
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,83*
€ 20,0277
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,67*
€ 18,6473
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,96*
€ 17,8024
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,26*
€ 16,9694
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,85*
€ 14,1015
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,237* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
773-332
ab € 0,31405*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.