Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Ersatzmodul 830 LEDM Olisq #8228000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Ersatzmodul 830 LEDM Olisq #8228000
Artikel-Nr.:
     3517A-73166058
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8228000
EAN/GTIN:
     4018242686025

LED-Ersatzmodul 830 LEDM Olisq #8228000

LED-Ersatzmodul für Leuchten der Baureihe Olisq RWD1... ...-830. Verpackungseinheit bestehend aus 1 Stück.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Farbe:
sonstige
Höhe/Tiefe:
6,6 mm
Durchmesser:
250 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,80*
€ 88,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,37*
€ 89,02*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 73,47*
€ 94,24*
Frei Haus
ab € 75,71*
€ 97,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.