| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-73167542 Herst.-Nr.: 8102700 EAN/GTIN: 4018242663699 |
|
|
| | |
| Lichtbandkupplung weiß Opendo D/H2ZLK SAN01 Lichtbandkupplung für Sanierungsanwendungen. Für Leuchten der Baureihe Opendo D2 / H2. In der Sanierungsanwendungen überdecken die Leuchtenkörper in Kombination mit Sanierungs-Kopfstücken / -Kupplung den Montagebereich einer montierten Baureihe 5041, Befestigungspunkte können übernommen werden. Durch die unterschiedlichen Aufhängevorrichtungen können vorhandene Abhängedistanzen weiter genutzt werden. Weitere Informationen: | | Zubehör: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | weiß | Länge: | 95 mm | Breite: | 160 mm | Höhe: | 46 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,45* | € 32,47* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,49* | € 32,73* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 25,06* | € 34,57* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,32* | € 34,84* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,31* | € 39,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|