Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzprofil ProfilTugra12PXXErs.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzprofil ProfilTugra12PXXErs.
Artikel-Nr.:
     3517A-73168208
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8492600
EAN/GTIN:
     4018242961269

Ersatzprofil ProfilTugra12PXXErs.

Ersatzprofil für Tugra 12 PXX... . Verpackungseinheit bestehend aus 1 Stück. Länge: 1204 mm.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
1204 mm
Breite:
75 mm
Höhe/Tiefe:
75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,61*
€ 39,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,61*
€ 39,31*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 30,58*
€ 41,59*
€ 3,90*
ab € 31,32*
€ 42,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.