Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaschierungsring weiß SNS RC07 KPdrm240 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaschierungsring weiß SNS RC07 KPdrm240 01
Artikel-Nr.:
     3517A-73168370
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8184300
EAN/GTIN:
     4018242676064
Suchbegriffe:
Dekoglas
dekoglas

Kaschierungsring weiß SNS RC07 KPdrm240 01

Kaschierungsring zur Abdeckung nicht maßgerechter Einbauöffnungen. Für runde Downlights der Baureihe Sonnos in Baugröße C07. Außendurchmesser 270 mm.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Höhe:
6 mm
Durchmesser:
270 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,43*
€ 26,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,58*
€ 26,51*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 19,74*
€ 28,00*
€ 3,90*
ab € 22,47*
€ 31,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.