Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mast mit Wallbox 2x22kW, anthr. 811432


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mast mit Wallbox 2x22kW, anthr. 811432
Artikel-Nr.:
     3517A-73354002
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     811432
EAN/GTIN:
     4051859970323
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Mast mit Wallbox 2x22kW, anthr. 811432

Standrohr für Lichtstele mit quadratischem Querschnitt. Mit EV-Ladeeinrichtung nach IEC 61851-1 Mode 3. Für den privaten Bereich. Standrohr aus Aluminium Vierkantprofil mit Befestigungsplatte mit vier Anschraublöchern, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Edelstahl Schrauben. Masttür mit Dreikantschloss (SW 8). Ladeeinheit in separater Box aus Aluminium.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Breite:
156 mm
Höhe:
4200 mm
Tiefe:
252 mm
Montageart:
Bodenbefestigung
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Mit Leistungsschutzschalter:
ja
Mit Energiezähler:
nein
Mit integriertem RFID-Kartenleser:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 4.906,94*
€ 5.142,80*
Frei Haus
ab € 4.956,13*
€ 5.192,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 5.767,60*
€ 6.014,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.142,80*
€ 6.119,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.092,14*
€ 6.059,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.961,76*
€ 5.904,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.906,94*
€ 5.839,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.