Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragprofil IP20 1475mm sw 07650 L150 #7274800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragprofil IP20 1475mm sw 07650 L150 #7274800
Tragprofil IP20 1475mm sw 07650 L150 #7274800
Artikel-Nr.:
     3517A-73359595
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7274800
EAN/GTIN:
     4018242432776
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Tragprofil IP20 1475mm sw 07650 L150 #7274800

Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. In Kombination mit einer separat zu bestellenden Lichtband-Kupplung auch für Lichtband-Anwendungen geeignet. Länge des Tragprofils: 1475 mm. Mit 7-Leiter Durchgangsverdrahtung zur Aufteilung der Schaltkreise sowie zusätzlicher 7-Leiter Duchgangsverdrahtung zur Unterstützung von Zusatzandwendungen im Bereich Notlicht oder Lichtmanagement.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-längig
Variabler Geräteträgerabstand:
nein
Mit Verdrahtung:
ja
Anzahl der Verdrahtungsadern:
14
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
4 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,69*
€ 33,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,85*
€ 33,49*
€ 5,95*
ab € 25,04*
€ 35,07*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,41*
€ 35,51*
€ 3,90*
ab € 28,77*
€ 40,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2195300
ab € 2,28*
Zubehör
TRILUX
2229600
ab € 18,05*
Zubehör
TRILUX
2343200
ab € 9,62*
Zubehör
TRILUX
2343400
ab € 33,00*
Zubehör
TRILUX
4068999
ab € 6,38*
Zubehör
TRILUX
6188900
ab € 8,56*
Zubehör
TRILUX
7220500
ab € 17,46*
Zubehör
TRILUX
4068899
ab € 12,04*
Zubehör
TRILUX
7260000
ab € 5,39*
Zubehör
TRILUX
7260300
ab € 2,51*
Zubehör
TRILUX
7226500
ab € 25,19*
Zubehör
TRILUX
7226600
ab € 26,58*
Zubehör
TRILUX
7220200
ab € 12,68*
Zubehör
TRILUX
8363200
ab € 4,02*
Zubehör
TRILUX
7787200
ab € 28,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.