| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-73679841 Herst.-Nr.: 1088752 EAN/GTIN: 4047084404825 |
| |
|
| | |
| Inkremental-Encoder DBS60E-S4FA02500 Inkremental-Encoder, DBS60, DBS60E-S4FA02500, Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 10 mm x 19 mm, Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, Anschlussart: Stecker, M23, 12-polig, radial, Impulse pro Umdrehung: 2.500, Flanschart / Drehmomentstütze: Flansch mit 3 x M3 und 3 x M4 Weitere Informationen: | | Standard für Schnittstellen: | sonstige | Durchmesser der Welle: | 10 mm | Programmierbar: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 189,84* | € 222,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 189,09* | € 228,51* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 216,89* | € 253,48* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 220,32* | € 256,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|