Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Long-Range-Distanzsensor DME5000-124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-73685052
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1025836
EAN/GTIN:
     4047084192043
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor sick
abstandssensor

Long-Range-Distanzsensor DME5000-124

Long-Range-Distanzsensoren, DME5000, DME5000-124, Messbereich: 0,15 m ... 70 m, auf Reflexionsfolie Diamond Grade , Wiederholgenauigkeit: 0,5 mm, Genauigkeit: ± 2 mm, Ausgabezeit: 2 ms, Kommunikationsschnittstelle: DeviceNet , Anschlussart: Stecker, 1 x M12, 5-polig, A-codiert, 1 x M16, 8-polig, Stromaufnahme: Bei 24 V DC < 1.000 mA
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Versorgungsspannung:
18..30 V
Breite des Sensors:
61 mm
Höhe des Sensors:
101 mm
Länge des Sensors:
176 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Messbereich Länge:
70000 mm
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Lichtlaufzeit
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 9.367,57*
€ 9.555,86*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.368,48*
€ 9.556,76*
Frei Haus
ab € 9.462,20*
€ 9.650,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.555,86*
€ 11.371,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.502,37*
€ 11.307,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.376,54*
€ 11.158,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.367,57*
€ 11.147,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.