Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul Steckverb. DIN 41612,64-polig 289-526


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 289-526 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 289-526 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     3517A-73750626
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     289-526
EAN/GTIN:
     4045454385118
Suchbegriffe:
Federleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Messerleiste

Übergabemodul Steckverb. DIN 41612,64-polig 289-526

Übergabemodul
Steckverbinder gemäß DIN 41612
64-polig
Gegenstecker für Lötanschluss
Steckrichtung vertikal
Leiterplattenklemmen, 2-reihig
im Montagesockel
Bauform C
2,50 mm²
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Steckanschluss
Polzahl:
64
Bemessungsspannung:
100 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
85 mm
Breite:
171 mm
Höhe:
85 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,12*
€ 54,57*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 44,61*
€ 57,58*
€ 5,95*
ab € 44,70936*
€ 57,77936*
Frei Haus
ab € 45,86*
€ 59,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,04212*
€ 59,39212*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-177
ab € 86,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-196
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.