Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elementarrelais AC 230 V,1 Wechsler 788-179


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-73750725
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-179
EAN/GTIN:
     4050821867906
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Elementarrelais AC 230 V,1 Wechsler 788-179

Elementarrelais
Eingangsnennspannung AC 230 V
1 Wechsler
Grenzdauerstrom 16 A
mit Goldkontakten
13 mm Baubreite
15 mm Bauhöhe
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 5,89*
€ 7,02*
Lager 3517
20
Frei Haus
ab € 6,4705*
€ 7,7105*
20
€ 5,95*
ab € 6,49418*
€ 7,74418*
41 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 6,67538*
€ 7,91538*
20
Frei Haus
ab € 6,7345*
€ 7,9645*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,7105*
€ 9,1755
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,4705*
€ 7,6999
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 154,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.