| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-73767835 Herst.-Nr.: 14769000 EAN/GTIN: 8720169147690 |
| |
|
| | |
| 3D Leuchte 830 RS-L S 37S #14769000 3D Leuchte Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 3700 lm, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015 nicht relevant , Farbtemperatur 3000...3000 K, Leuchtmittel LED nicht austauschbar , Lichtfarbe weiß , Mit Betriebsgerät ja , Mit Leuchtmittel ja , Ohne Dimmfunktion ja Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Mit Betriebsgerät: | ja | Ohne Dimmfunktion: | ja | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 3700 lm | Lichtfarbe: | weiß | Farbtemperatur: | 3000 K |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 507,40* | € 589,42* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 509,36* | € 589,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 510,53* | € 594,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|