| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-73851290 Herst.-Nr.: 7129700 EAN/GTIN: 4018242410576 |
| |
|
| | |
| Durchgangsverdrahtung 5x2,5qmm OleveonF ZLV/525/1.2 Durchgangsverdrahtung 5-adrig. Bestehend aus 5 Einzelleitern 2,5 mm2, Wärmebeständigkeit bis 105 °C. Für Leuchten der Baureihe OleveonF 12... . Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Durchgangsverdrahtung | Zubehör: | ja | Farbe: | sonstige | Ader-Zahl: | 5 | Nennquerschnitt: | 2,5 mm² | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,22* | € 11,89* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,24* | € 11,92* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,33* | € 12,05* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,45* | € 12,23* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,32* | € 13,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|