Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte 4000K grau OleveonF1.5 #7122751


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX OleveonF 1.5 L 4000-840 7122751 ETDD PC EB3 Feuchtraumleuchte 7122751
TRILUX OleveonF 1.5 L 4000-840 7122751 ETDD PC EB3 Feuchtraumleuchte 7122751
Artikel-Nr.:
     3517A-73851362
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7122751
EAN/GTIN:
     4018242406395
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
trilux led feuchtraumleuchte

LED-Feuchtraumleuchte 4000K grau OleveonF1.5 #7122751

LED-Feuchtraum-Anbauleuchte IP66 mit PC-Leuchtenkörper und PC-Diffusor. In Notlichtausführung mit Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 Stunden. Leuchtenlichtstrom in der Betriebsart Notlicht 410 lm. Vorteilhaft bei erhöhten Anforderungen an die mechanische Stabilität. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen (DIN 10500).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 228,65*
€ 276,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 230,60*
€ 278,15*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 244,62*
€ 291,63*
Frei Haus
ab € 247,63*
€ 294,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,63*
€ 347,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,60*
€ 343,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,34*
€ 327,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,02*
€ 318,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,62*
€ 291,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7130100
ab € 16,15*
Zubehör
TRILUX
7130200
ab € 11,51*
Zubehör
TRILUX
7344700
ab € 61,92*
Zubehör
TRILUX
7344600
ab € 62,36*
Zubehör
TRILUX
7342600
ab € 51,55*
Zubehör
TRILUX
7342700
ab € 52,02*
Zubehör
TRILUX
7342500
ab € 52,00*
Zubehör
TRILUX
7425600
ab € 96,40*
Zubehör
TRILUX
7129800
ab € 9,17*
Zubehör
TRILUX
6923200
ab € 17,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.