Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Komplettmodul 598mm 5-pol 5000K alu 950690.850.500.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RZB LINEDO, 11 W, 950690.850.500.000 1700 lm, 850, alu, Lichtband, 5-pol.
RZB LINEDO, 11 W, 950690.850.500.000 1700 lm, 850, alu, Lichtband, 5-pol.
Artikel-Nr.:
     3517A-73854954
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     950690.850.500.000
EAN/GTIN:
     4051859634065
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem

LED-Komplettmodul 598mm 5-pol 5000K alu 950690.850.500.000

Schnellmontage-Komplettmodul für den universellen Einsatz als Lichtband. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Lichtverteilung breitstrahlend. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtbandleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 113,36*
€ 139,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,74*
€ 140,45*
Frei Haus
ab € 117,77*
€ 145,64*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 124,38*
€ 153,21*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 123,83*
€ 153,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,82*
€ 166,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,93*
€ 165,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,95*
€ 155,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,85*
€ 150,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982665.000
ab € 10,16*
Zubehör
RZB Leuchten
982717.000
ab € 12,66*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 62,23*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.000.3
ab € 76,78*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.000.4
ab € 76,83*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.000.5
ab € 76,93*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.000.3
ab € 61,93*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 2,90*
Zubehör
RZB Leuchten
982700.009
ab € 2,91*
Zubehör
RZB Leuchten
982751.000
ab € 1,44*
Zubehör
RZB Leuchten
982773.000.5
ab € 123,60*
Zubehör
RZB Leuchten
982773.000.6
ab € 123,49*
Zubehör
RZB Leuchten
982773.000.7
ab € 123,49*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 8,74*
Zubehör
RZB Leuchten
982580.010
ab € 3,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.