Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene gelocht, SW 16,5mm CML3518P0600FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-73957130
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1104560
EAN/GTIN:
     4012196470860
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene obo
c-profilschiene

Profilschiene gelocht, SW 16,5mm CML3518P0600FT

Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
18 mm
Schlitzbreite:
17 mm
Materialstärke:
1,25 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,6222*
€ 12,1662*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,70*
€ 12,23*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,8634*
€ 12,4134*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 9,874*
€ 12,424*
10
Frei Haus
ab € 10,279*
€ 12,899*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,424*
€ 14,78456
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,834*
€ 14,08246
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,874*
€ 11,75006
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 124,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1147060
ab € 0,696*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1148060
ab € 3,4449*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1160222
ab € 1,20196*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1160281
ab € 1,34678*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.