| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-73959968 Herst.-Nr.: 101060 EAN/GTIN: 4260346531330 |
| | |
|
| | |
| LED-Einbaustrahler 3000K weiß 101060 Diese Einbaustrahler zeichnen sich durch die besonders hochwertigen und edlen Rahmen aus. Das hochwertige Design wird ergänzt durch technisch bedingte Vorteile, die das Erreichen einer hohen Lebensdauer ermöglichen. Ein weiteres herausstechendes Merkmal ist die Möglichkeit, bei diesem Einbaustrahler eine sehr flexible und genaue Ausrichtung vornehmen zu können. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | F | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Verstellbarkeit: | schwenkbar | Mit Bewegungsmelder: | nein | Mit Lichtsensor: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, deckeneinbaulampen led, einbauleuchte led |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 21,47* | € 30,31* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,51* | € 30,44* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,03* | € 31,10* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 24,46* | € 34,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|