| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-73967068 Herst.-Nr.: 7853900 EAN/GTIN: 4018242637379 |
|
|
| | |
| Deckenanschlussdose sw ZAR/05 Deckenanschlussdose, eckig, schwarz. Zum Anschluss der Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Maße (L x B): 132,8 mm x 67,2 mm, Höhe 30,6 mm. Weitere Informationen: | | Zubehör: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | schwarz | Länge: | 133 mm | Breite: | 67 mm | Höhe: | 31 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,16* | € 26,72* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,19* | € 26,93* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 20,38* | € 28,49* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,61* | € 28,71* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 23,27* | € 31,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|