Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung WP-G PP HF PG16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschraubung WP-G PP HF PG16
Verschraubung WP-G PP HF PG16
Artikel-Nr.:
     3517A-75052675
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240991
EAN/GTIN:
     4046356711234
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung

Verschraubung WP-G PP HF PG16

Verschraubung, Material: PP, Schutzart: IP65, Farbe: grau, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: HB
Weitere Informationen:
Mit Außengewinde:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-10..110 °C
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Zugentlastung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 10,64*
€ 12,96*
Lager 3517
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,095*
€ 13,425*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,2421*
€ 13,5005*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,24*
€ 13,59*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,58*
€ 13,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,425*
€ 15,97575
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,675*
€ 15,08325
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,095*
€ 13,20305
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 134,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241197
ab € 0,20459*
Zubehör
Phoenix Contact
1411225
ab € 0,19*
Zubehör
Phoenix Contact
3241079
ab € 3,4047*
Zubehör
Phoenix Contact
3240859
ab € 17,0778*
Zubehör
Phoenix Contact
3240852
ab € 9,851*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.