Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG 11 6-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung PG 11 6-10
Kabelverschraubung PG 11 6-10
Artikel-Nr.:
     3517A-75056229
Hersteller:
     Hugro
Herst.-Nr.:
     154.1110.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall

Kabelverschraubung PG 11 6-10

Weitere Informationen:
Gewindelänge:
6 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5..10 mm
Werkstoff:
Metall
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
ja
Biegeschutz:
nein
Einsatztemperatur:
-20..95 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.