Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch schwarz 50 m HG-ELWS12-PA6-BK(50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kunststoffschlauch schwarz 50 m
Kunststoffschlauch schwarz 50 m
Artikel-Nr.:
     3517A-75061756
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-12013
EAN/GTIN:
     4031026329055
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kunststoffschlauch schwarz 50 m HG-ELWS12-PA6-BK(50)

Einfach, schnell und sehr sicher. Abriebfestigkeit. gute Schlag- und Formbeständigkeit. Beständig gegen Lösungen und Öle. halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Farbe: schwarz
grau (RAL 7031) auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
13 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
13 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Schutzart (IP):
IP66
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 35,94*
€ 46,66*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 34,98*
€ 46,75*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 37,34*
€ 47,87*
21 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 38,40*
€ 49,48*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 46,02*
€ 58,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,66*
€ 55,5254
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,88*
€ 54,5972
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,12*
€ 50,1228
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,00*
€ 48,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,01*
€ 47,6119
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,94*
€ 42,7686
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,7188* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,49*
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 45,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.