Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

End-/Innentülle AD14 EEM 5031.027.009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-75083986
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15031027009
EAN/GTIN:
     4025113151407
Suchbegriffe:
Endtülle
endtülle m40
endtülle flexa
endtülle

End-/Innentülle AD14 EEM 5031.027.009

Endtülle / Innentülle EEM Material: Messing Temperaturbereich: -40°C ... +250°C Verwendung: als Innentülle für US- und USW-Verschraubungen im Einsatz mit Metallschutzschläuchen SPR-AS / SPR-VA / FLEXAgraff-PU-AS / FLEXAgraff-PU-F / FLEXAgraff-CU-AS / FLEXAgraff-CU-PU als Endtülle an Schutzschläuchen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
14 mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Temperatur:
-40..250 °C
Geschlossene Endkappe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 1,58912*
€ 2,01912*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,9512*
€ 2,4712*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,0504*
€ 2,6004*
3 Tage
48
1
€ 6,40*
ab € 2,07302*
€ 3,26302*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,34*
€ 3,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.