Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung 298-720-0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verschraubung 298-720-0
Verschraubung 298-720-0
Artikel-Nr.:
     3517A-75089629
Hersteller:
     Anamet
Herst.-Nr.:
     298-720-0
EAN/GTIN:
     8717114167155
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung anamet
kabelverschraubung

Verschraubung 298-720-0

Die Stahl verzinkte Anamet Verschraubung kann nur mit Anaconda Sealtite CNP Schläuchen verwendet werden. Wegen des UL und CSA Prüfzeichens kann sie universell für den Export außerhalb Europas montiert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Winkel
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
18 mm
Gewindelänge:
15 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.260,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 90,4276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.413,66*
€ 2.872,2554
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.387,57*
€ 2.841,2083
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.309,29*
€ 2.748,0551
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.283,20*
€ 2.717,008
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.260,69*
€ 2.690,2211
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.