Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme Bolzenansch.,16mm² WF 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-75100093
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1790130000
EAN/GTIN:
     4032248366637
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme

Klemme Bolzenansch.,16mm² WF 5

Klemme für die Stromübertragung. Der anzuschließende Leiter wird mit einem Kabelschuh vercrimpt und am Gewindebolzen der Klemme befestigt.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50..120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 5,38036*
€ 6,56036*
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 5,4364*
€ 6,6264*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 5,73*
€ 6,96*
17 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 5,7519*
€ 6,9919*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 5,8063*
€ 7,0563*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,6264*
€ 7,88542
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,4364*
€ 6,46932
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 165,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1780930000
ab € 10,34*
Zubehör
Weidmüller
1609820000
ab € 0,04145*
Zubehör
Weidmüller
1812740000
ab € 1,688*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.