Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenadapter, EEC m.1 Tragschiene,32A 32427


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienenadapter, EEC m.1 Tragschiene,32A 32427
Sammelschienenadapter, EEC m.1 Tragschiene,32A 32427
Artikel-Nr.:
     3517A-75103801
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     32427
EAN/GTIN:
     4021267324278
Suchbegriffe:
Profilschiene
Sammelschienenadapter
wöhner sammelschienenadapter 32a
sammelschienenadapter wöhner

Sammelschienenadapter, EEC m.1 Tragschiene,32A 32427

Sammelschienenadapter, angepasst an das Design der Bauteilhersteller.
Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
1 Tragschiene
Bemessungsstrom In:
32 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
45 mm
Schienenbreite:
30 mm
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenadapter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,45*
ab € 15,98*
€ 20,56*
Lager 3517
4
€ 5,46*
ab € 16,12*
€ 20,73*
4
€ 5,95*
ab € 16,26*
€ 20,91*
4
Frei Haus
ab € 16,6075*
€ 21,3375*
18 Tage
unbekannt
4
€ 6,99*
ab € 16,90*
€ 22,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 20,73*
€ 24,6687
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,44*
€ 24,3236
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,59*
€ 23,3121
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,01*
€ 22,6219
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 16,12*
€ 19,1828
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 82,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.