Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenadapter m.2 Tragschiene,16A 32440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienenadapter m.2 Tragschiene,16A 32440
Sammelschienenadapter m.2 Tragschiene,16A 32440
Artikel-Nr.:
     3517A-75103892
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     32440
EAN/GTIN:
     4021267324407
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter wöhner
sammelschienenadapter
sammelschienenadapter 16 a

Sammelschienenadapter m.2 Tragschiene,16A 32440

Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
2 Tragschienen
Bemessungsstrom In:
16 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
90 mm
Schienenbreite:
30 mm
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 23,69*
€ 31,19*
24 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,45*
ab € 23,645*
€ 31,255*
2
Frei Haus
ab € 24,51*
€ 32,15*
18 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 25,0589*
€ 33,8942*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 31,19*
€ 37,1161
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,02*
€ 36,9138
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,53*
€ 35,1407
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,31*
€ 33,6889
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,06*
€ 33,3914
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 23,69*
€ 28,1911
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 62,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.