| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75121668 Herst.-Nr.: NFAU29 EAN/GTIN: 4046929501019 |
| |
|
| | |
| Netzfeld-Abschaltautomat UP NFA U2 Der Netz-Feld-Abschaltautomat NFA U2 überwacht den Stromkreis und schaltet die Netzspannung ab, sobald der letzte Verbraucher ausgeschaltet wird. Somit werden auch die elektrischen Felder abgeschaltet. Die Überwachungsspannung beträgt hierbei nur noch 2,5V DC. Der Einsatz solcher Geräte wird besonders für Schlafzimmerstromkreise (Ruhezonen) empfohlen. Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 230 V | Bemessungsstrom: | 16 A | Bemessungsfrequenz: | 50..60 Hz | Max. Glühlampenlast: | 600 W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 140 VA | Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): | 250 VA | Einschaltschwelle Leistung: | 12,5..500 VA | Einschaltschwelle Strom: | 5..200 mA | Überwachungsspannung: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 47,56* | € 62,15* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 47,66* | € 62,27* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,85* | € 63,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,09* | € 64,04* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,32* | € 65,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|