Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene TS 4398.000 (VE4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 4398.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 4398.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 4398.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     3517A-75138353
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4398000
EAN/GTIN:
     4028177100411
Suchbegriffe:
Hutschiene
Rack Zubehör
Schaltschrank
Tragschiene

Tragschiene TS 4398.000 (VE4)

TS Tragschiene, für TS, SE, CM, für B/T: 800 mm, gelocht
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sonderprofil
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
5 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Länge:
761 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,86*
€ 18,87*
Lager 3517
4
pro Stück
€ 5,00*
ab € 14,66*
€ 19,96*
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,1075*
€ 20,5375*
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,415*
€ 28,185*
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,71*
€ 34,015*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 19,96*
€ 23,7524
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,6933
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,6461
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,2419
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,4454
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 79,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.