Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte anschraubbar TS 8612.410 (VE4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-75145617
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8612410
EAN/GTIN:
     4028177230897
Suchbegriffe:
19 Zoll Tiefenstrebe
19 Zoll Tiefenstreben
19 Zoll Tiefentraverse
19" Tiefenstrebe

Montageplatte anschraubbar TS 8612.410 (VE4)

TS Montageplatine verschraubbar, groß
Weitere Informationen:
Höhe:
118 mm
Breite:
118 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lochung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,165*
€ 7,095*
4
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,2875*
€ 7,325*
Lager 3517
4
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,4575*
€ 7,5075*
4
pro Stück
€ 3,90*
ab € 6,18*
€ 8,53*
4
pro Stück
€ 8,95*
ab € 9,8425*
€ 14,0425*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 7,5075*
€ 8,93393
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,2875*
€ 8,67213
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,9575*
€ 8,27943
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,6575*
€ 7,92243
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,4575*
€ 6,49443
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 30,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 12,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.