Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 1P,10qmm,12mod,Gabel KDN163A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phasenschiene 1P,10qmm,12mod,Gabel KDN163A
Phasenschiene 1P,10qmm,12mod,Gabel KDN163A
Artikel-Nr.:
     3517A-75151278
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KDN163A
EAN/GTIN:
     3250613740900
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene hager
sammelschienen

Phasenschiene 1P,10qmm,12mod,Gabel KDN163A

Phasenschiene 1 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module. Phasenschiene für passende Modulargeräte.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Teilungsmaß:
17,8 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
€ 5,90*
ab € 3,11*
€ 4,41*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,12*
€ 4,42*
3 Tage
226
€ 6,40*
ab € 3,14*
€ 4,45*
1 Tag
16
€ 4,99*
ab € 3,30*
€ 4,67*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,45*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
KDN163B
ab € 12,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.