Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätetragschiene PC80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätetragschiene PC80
Gerätetragschiene PC80
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-75152302
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     PC80
EAN/GTIN:
     4015153023697
Suchbegriffe:
Tragschiene
tragschiene

Gerätetragschiene PC80

Gerätetragschiene 80mm,mit Befestigungs-Schrauben
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sonderprofil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Lochform:
Rundloch
Materialstärke:
1 mm
Länge:
80 mm
Höhe:
44 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 9,36*
€ 13,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,37*
€ 13,13*
€ 3,90*
ab € 10,61*
€ 14,76*
€ 5,95*
ab € 13,05*
€ 18,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.