Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene 854


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sammelschiene 854
Artikel-Nr.:
     3517A-75162519
Herst.-Nr.:
     854
EAN/GTIN:
     4018841103107
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
1 phasenschiene

Sammelschiene 854

Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1000 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
nein
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, phasenschiene 63 a
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 115,16*
€ 144,97*
Frei Haus
ab € 120,33*
€ 150,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,97*
€ 172,5143
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,70*
€ 171,003
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,59*
€ 163,7321
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,29*
€ 157,4251
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,16*
€ 137,0404
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,516* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.