Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene 700/16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sammelschiene 700/16
Sammelschiene 700/16
Artikel-Nr.:
     3517A-75162556
Herst.-Nr.:
     700/16
EAN/GTIN:
     4018841100205
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
3 phasenschiene
sammelschienen

Sammelschiene 700/16

Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
210 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sammelschiene 80a
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 353,52*
€ 424,48*
Frei Haus
ab € 355,45*
€ 428,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 424,48*
€ 505,1312
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 422,48*
€ 502,7512
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 402,40*
€ 478,856
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 389,36*
€ 463,3384
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 353,52*
€ 420,6888
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,0704* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.