| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75170790 Herst.-Nr.: 2CPX039568R9999 EAN/GTIN: 4011617395683 |
| |
|
| | |
| Schottwand 2f. Blech für A-S ZX503 Horizontale Schottwand aus Stahlblech, Feldbreite 2 (500 mm), passend für U-, A-, und B-Schränke, nicht störlichtbogenfest, wird bei Verwendung mit EDF-Montagegerüst zwischen die Abdeckungshalter eingeschoben. Weitere Informationen: | | Höhe: | 500 mm | Breite: | 500 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Mit Verbinderaussparungen: | nein | Lichtbogenfest: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 22,51* | € 30,86* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 22,47* | € 30,97* | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 22,93* | € 31,46* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,07* | € 31,69* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 25,40* | € 34,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|