Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 2CEE 16A 3P 10/15KA KSB32CP2316CCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgangskasten 2CEE 16A 3P 10/15KA KSB32CP2316CCH
Abgangskasten 2CEE 16A 3P 10/15KA KSB32CP2316CCH
Artikel-Nr.:
     3517A-75180293
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSB32CP2316CCH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgangskasten

Abgangskasten 2CEE 16A 3P 10/15KA KSB32CP2316CCH

Canalis KSA, Abgangsadapter, 32A, Leitungsschutzschalter iC60H 1p 16A Kurve C, Leitungsschutzschalter iC60H 1p 16A Kurve C, Polarität: 3L + N + PE, 2 CEE Steckdosen 3 p 16A, Abgriff L1 L2.
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Polzahl:
5
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
32 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230..690 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
ja
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen:
2
Ausführung der Steckdosen:
CEE-Steckdose 3-polig 16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 132,61*
€ 165,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,94*
€ 166,27*
Frei Haus
ab € 137,90*
€ 172,54*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,63*
€ 197,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,85*
€ 194,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,09*
€ 182,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,61*
€ 157,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.