| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75180565 Herst.-Nr.: 172000.0,2 EAN/GTIN: 4028854009693 |
| |
|
| | |
| G-Sicherung 5x20 M 200mA 172000 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Glassicherung | Größe: | 5x20 mm | Bemessungsstrom: | 0,2 A | Bemessungsspannung: | 250 V | Auslösecharakteristik: | mittelträge (MT) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,31458* | € 0,42458* | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,359* | € 0,479* | | | | | | | | | 100 | | € 3,90* | ab € 0,3698* | € 0,4898* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 47,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|