Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftsammelschiene 1ph.,1016mm lang 5ST3731


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517A-75180898
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST3731
EAN/GTIN:
     4001869313009
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
siemens phasenschiene 10qmm
phasenschiene siemens

Stiftsammelschiene 1ph.,1016mm lang 5ST3731

Stiftsammelschiene berührungssicher, 10mm2 1-phasig, 1016mm lang schneidbar, ohne Endkappen Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1016 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: 1 phasenschiene
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,74*
€ 12,29*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 9,38*
€ 12,89*
2 Tage
9
€ 6,40*
ab € 9,86*
€ 13,53*
4 Tage
5
€ 6,95*
ab € 9,71*
€ 13,59*
52 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,91*
€ 13,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST37604
ab € 38,92*
Zubehör
Siemens
5ST37684
ab € 0,38*
Zubehör
Siemens
5ST37603
ab € 3,88*
Zubehör
Siemens
5ST37683
ab € 3,09*
Zubehör
Siemens
5ST37605
ab € 38,81*
Zubehör
Siemens
5ST37685
ab € 3,06*
Zubehör
Siemens
5ST3655
ab € 1,18*
Zubehör
Siemens
5ST3768
ab € 2,62*
Zubehör
Siemens
5ST37711
ab € 2,96*
Zubehör
Siemens
5ST37712
ab € 0,61*
Zubehör
Siemens
5ST3748
ab € 0,39*
Zubehör
Siemens
5ST3750
ab € 0,39*
Zubehör
Siemens
5ST3718
ab € 0,78*
Zubehör
Siemens
5ST37812
ab € 36,36*
Zubehör
Siemens
5ST37912
ab € 3,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.