Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FP Connection Box für den Geräteeinbau CB 216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FP Connection Box für den Geräteeinbau CB 216
FP Connection Box für den Geräteeinbau CB 216
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-75182850
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     68000141
EAN/GTIN:
     4012591113829
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
cee stromverteiler

FP Connection Box für den Geräteeinbau CB 216

Connection Box mit 1 x CEE-Steckdose 16 A, 5-polig und 4 x Schutzkontaktsteckdose (Typ F) 16 A, 2-polig + PE. Zum Anbau an Gehäusewände 270 mm. Steckdosen können um 90° gedreht werden.
Weitere Informationen:
Komponente des Pultsystems:
sonstige
Breite:
270 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
165 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 99,58*
€ 122,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,97*
€ 123,26*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 101,34*
€ 124,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 102,17*
€ 124,62*
Frei Haus
ab € 105,95*
€ 129,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,03*
€ 146,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,26*
€ 138,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591104711
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.