Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene XXmm für KF16... DK TS 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragschiene XXmm für KF16... DK TS 16
Tragschiene XXmm für KF16... DK TS 16
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-75184398
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000126
EAN/GTIN:
     4012591122586
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschiene
Profilschiene

Tragschiene XXmm für KF16... DK TS 16

Tragschiene für Kabelabzweigkästen DK 16..., KF 16.... Für den Aufbau von Reihenklemmen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
150 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
175 mm
Höhe:
7,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,31*
€ 4,85*
€ 5,95*
ab € 3,35*
€ 4,91*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,42*
€ 5,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,43*
€ 5,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 5,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 3,42* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.