Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz T 2,5A 5x20mm 522.521


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
G-Sicherungseinsatz T 2,5A 5x20mm 522.521
G-Sicherungseinsatz T 2,5A 5x20mm 522.521
Artikel-Nr.:
     3517A-75184605
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     522.521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz T 2,5A 5x20mm 522.521

Glasrohrsicherung nach EN 60127-2-3, Lötbar nach EN 60068-2-20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
2,5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0886*
€ 0,1443*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0868*
€ 0,1451*
5 Tage
80
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0874*
€ 0,1453*
1 Tag
140
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0985*
€ 0,1602*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,166*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1443*
€ 0,17172
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1322*
€ 0,15732
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1251*
€ 0,14887
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1183*
€ 0,14078
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,443* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.