Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sicherungssockel DII 25A/500V 1-p.oB 00081.100000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sicherungssockel DII 25A/500V 1-p.oB 00081.100000
D-Sicherungssockel DII 25A/500V 1-p.oB 00081.100000
Artikel-Nr.:
     3517A-75185696
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     K218670
EAN/GTIN:
     4086500053766
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
sicherungssockel 63a
sicherungssockel
mersen sicherungssockel

D-Sicherungssockel DII 25A/500V 1-p.oB 00081.100000

Das D Sicherungs-System ist ein Schraub-Sicherungs-System der ersten Generation. Es wird noch weit verbreitet in Anlagen eingesetzt. Das D Sicherungs-System findet in Niederspannungsanlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze auch Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Der D Sicherungs-Bereich umfasst die Größen NDZ, DII, DIII, DIV und DV.
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Baugröße:
DII
Werkstoff:
Porzellan
Ausführung:
Passeinsatz
Ausführung mit Abdeckung:
nein
Montageart:
Schraubbefestigung
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
15
Frei Haus
ab € 20,84667*
€ 25,98667*
15
Frei Haus
ab € 21,024*
€ 26,244*
23 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,90*
ab € 22,99*
€ 28,53*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 20,33*
€ 29,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 25,98667*
€ 30,92414
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,83667*
€ 29,55564
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,84667*
€ 24,80754
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 389,80005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
00590.000200
ab € 0,72*
Zubehör
Mersen
00597.004700
ab € 0,38*
Zubehör
Mersen
00597.006700
ab € 0,38*
Zubehör
Mersen
00597.010700
ab € 0,31*
Zubehör
Mersen
M214578
ab € 3,28*
Zubehör
Mersen
A218155M
ab € 0,58*
Zubehör
Mersen
A219190
ab € 0,37*
Zubehör
Mersen
E218619
ab € 2,12*
Zubehör
Mersen
K213564A
ab € 16,71*
Zubehör
Mersen
DIIFK50V16
ab € 0,42*
Zubehör
Mersen
DIIFK50V25
ab € 0,43*
Zubehör
Cimco
255401
ab € 7,021*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.