Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Kabelstutzen IP65/66, Größe M20 EDKF 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-75190193
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     36001039
EAN/GTIN:
     4012591126881
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
hensel kabelverschraubung m20

Einsteck-Kabelstutzen IP65/66, Größe M20 EDKF 20

Einsteck-Kabelstutzen, orange, RAL 2003 für Vorprägungen M 20. Dichtbereich Ø 6-13 mm.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
6..13 mm
Für Wandstärke:
1,5..3,5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,45*
€ 0,75*
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4655*
€ 0,7855*
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 0,81*
10 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 0,81*
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,5275*
€ 0,8875*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,7855*
€ 0,93475
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6655*
€ 0,79195
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6355*
€ 0,75625
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5555*
€ 0,66105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5455*
€ 0,64915
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4655*
€ 0,55395
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 15,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.