Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz HH 10-24kV 16A 442mm 45DB240V16PD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz HH 10-24kV 16A 442mm 45DB240V16PD
Sicherungseinsatz HH 10-24kV 16A 442mm 45DB240V16PD
Artikel-Nr.:
     3517A-75193118
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     H1000254
EAN/GTIN:
     3605340455915
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung

Sicherungseinsatz HH 10-24kV 16A 442mm 45DB240V16PD

Mersen HH-Sicherungseinsätze werden seit Jahrzehnten für zuverlässigen Schutz in Hochspannungs-Schaltgeräten und Schaltanlagen eingesetzt. Die Produktpalette von Limitor -PD entspricht dem Standard nach IEC 60282-1 und VDE 0670 T402 und schützt Transformatoren gegen Effekte von Kurzschlüssen. VDE 0670 T402 definiert einen Sicherungsbereich zwischen 6,3A und 160A.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
24 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Abschaltleistung:
63 kA
Betriebsklasse:
sonstige
Anwendung:
sonstige
Länge:
442 mm
Durchmesser:
56 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 57,36*
€ 73,75*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,45*
€ 73,86*
Frei Haus
ab € 59,10*
€ 75,81*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,46*
€ 83,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,57*
€ 102,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.